SPARKFUN
SPARKFUNの 理科/技術/科学工作
SPARKFUNの プログラミング/ロボティクス
SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL362
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65823234
品番
SEN-11446
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ名:(汎用品)●種別:モジュール●主機能:センサー●シールドコネクタ:一般モジュール(基板)●主要チップ:ADXL362
アズワン品番
67-0455-39