ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用目皿
排水目皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65830993
品番
M19A
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
黄銅製のVP管用排水目皿です。
寸法
25
寸法H(mm)
13
寸法D(Φmm)
34
寸法d
W24山16
寸法d1
25
材質
黄銅(クロムメッキ)
外径(Φmm)
34
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
注意
※目皿巣はネジ式です。