サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65832088
品番
WNMG060408MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●IC:0.375●LE:5.7●S:4.76●RE:0.79●ステンレス鋼旋削加工用チップ●Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジー採用●最適化された耐熱母材と耐熱性コーティング●材質/仕上:超硬●コード番号:869-0570
アズワン品番
65-8270-05