WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの PCアクセサリー
WURTH ELEKTRONIKの ケーブル
WURTH ELEKTRONIKの 変換・延長アダプタ
USBコネクタ C タイプ メス スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65833050
品番
632723130112
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ストレート●定格電流:5.0A●定格電圧:20.0 V 、100.0 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-4377
アズワン品番
65-7714-17