SAMTEC
SAMTECの PCアクセサリー
SAMTECの ケーブル
SAMTECの 変換・延長アダプタ
USBコネクタ Mini B タイプ メス スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65833059
品番
SPM-05-S-B-RA-PF
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
Samtec IP68 シールドミニ USB ポートは、ライトアングル終端の 5 ピンを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
仕様
●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●ポート数:1●シリーズ:SPM●コード番号:208-1566
アズワン品番
65-7613-14