※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6733 注文コード65833384 品番TB SPB 100/2
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6733 アズワン品番65-8047-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする