ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用共栓
二重フタ共栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65835263
品番
M249W
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
寸法
65
寸法D(Φmm)
83
寸法D1(Φmm)
63
寸法d1(Φmm)
67
寸法d2(Φmm)
71
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/黄銅製クロームメッキ
高さ(mm)
25
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
呼び径
65
寸法H(mm)
25
外径(Φmm)
83
寸法D2(Φmm)
32
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。