排水ホース 両回転ナット付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65835683 品番M25WUA
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

両側回転ナット付排水ホースです。
オーバーフロー配管の接続に便利です。
回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
片側の袋ナットは接着しておりませんので長さ調節が可能です。

材質SPVC、パッキン/SBR 寸法(mm)30×1.0M ねじ径G1-1/4 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)1 連続使用温度(℃)40
注意
※片側の袋ナットは接着しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする