エアフィルタ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65839490 品番MS6-LF-1/2-CUM
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980


Festo フィルタ MS6-LF-1/2-CUM は 5 μ m フィルタです。金属製ボウル、手動凝結水ドレイン、流向(左から右)を備えています。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:3200L/min●コード番号:202-3335 アズワン品番65-8027-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする