エアフィルタ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65839508 品番MS6-LFM-1/2-BUV-Z
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980


Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BUV-Z は 1 μ m フィルタです。金属製ボウルガード付きで、完全に自動化された凝縮水排出口を備え、右から左に流れます。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出は完全自動

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3321 アズワン品番65-8031-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする