エアレギュレータ MSシリーズ G 3/8 3300L/min

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65839639 品番MS6-LRP-3/8-D7-A8
参考基準価格(税別)¥67,700 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980


Festo MS シリーズ間接制御レギュレータは、ねじ接続サイズが G3/8 となっています。パイロット式精密ダイアフラム設計構造レギュレータ設計構造により、最大 12 bar の作動圧力を実現しています。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6

仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:3300L/min●コード番号:202-2146 アズワン品番65-8002-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする