エアレギュレータ R16シリーズ G 1/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65839666 品番R16-200-R30G
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980


IMI Norgren R16 シリーズミニチュアプリセットレギュレータは、ブローガンと組み合わせて安全レギュレータとして使用するのに最適です。ミニチュアプリセットレギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 動作温度: -20 → 80 ℃ 圧縮空気

仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:2バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:R16●コード番号:218-0248 アズワン品番65-7904-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする