エアレギュレータ R82Gシリーズ G 3/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65839675 品番R82G-3GK-RMG
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980


IMI Norgren R82G Excelon 圧力レギュレータは、空気動作の機器を過圧から保護し、空圧用途に使用します。いたずら防止機能が組み込まれているロック調整ノブを備えています。ATEX認定 動作温度: -20 → 65 ℃ 圧縮空気と組み込みのいたずら防止機能

仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R82G●コード番号:220-3969 アズワン品番65-7954-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする