仕様●メーカーシリーズ:QSRL●ネジ接続:G 1/4 オス●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●最高使用圧力:6 bar●最高回転速度:400rpm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●ネジ接続 - ネジサイズ:1/4インチ●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●ネジ接続 - ネジ規格:G●ネジ接続 - ジェンダー:オス●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●基準適合:ISO8573-1:2010、RoHS適合(2022年10月現在)●コード番号:202-2834
アズワン品番65-8029-56