エッジコネクタ 表面実装 1セット 27個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(27個) 注文コード65840068 品番ZF5S-30-02-T-WT
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980


2Samtec ZF5S シリーズは、0.50 mm のゼロ挿入力 FFC コネクタです。絶縁材は天然 LCP 製ですが、コンタクト材質と溶接タブはりん青銅製です。定格電流はピンあたり 1.8 A ( 1 ピンで給電)です。動作範囲は -55 → +105 ℃ です横向き 表面実装 RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1チューブ(27個入り)●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0011 アズワン品番65-7553-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする