ミヤコ
タンク取出金具用スベリパッキン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65840382
品番
M65TLP-SP
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
M65TLP用のスベリパッキンです。
材質
PE
寸法
50
内径(Φmm)
68
外径(Φmm)
90
寸法D(Φmm)
90
寸法d(Φmm)
68
注意
※寸法をお確かめの上使用してください。