日清食品
日清食品の 食品
日清食品の カップ麺
日清食品の カップラーメン
カップヌードル ねぎ塩 20個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
65841057
品番
27842
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,398
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
鶏のうまみがしっかりきいたベースのスープに炭火焼きの香ばしさとねぎの香りがたまらない塩スープ。
仕様
●種別:ねぎ塩●カロリー:360Kcal●必要湯量:320mL●賞味期限:商品の発送時点で、賞味期限まで残り60日以上の商品をお届けします。●コード番号:50115006
アズワン品番
67-2983-18