カバー 保護カバー ATシリーズ メス 6 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65841215 品番AT06-6S-CAP
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709


メスケーブルコネクタ用 Amphenol 保護カバーには、6 つのポジションがあります。IP67 IP クラスかん合

仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:6●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5678 アズワン品番65-7591-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする