※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング関連商品
カプラ グリッドカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ボア:50mm●外径:138mm●長さ:79mm●固定タイプ:水平分割カバー●定格トルク:435Nm●コード番号:231-1918
注文コード
65841267
品番
PHE 1050TGHCOVER
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:50mm●外径:138mm●長さ:79mm●固定タイプ:水平分割カバー●定格トルク:435Nm●コード番号:231-1918
アズワン品番
65-7916-24