※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング関連商品
カプラ グリッドカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ボア:65mm●外径:112mm●長さ:56mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:994Nm●コード番号:231-1923
注文コード
65841276
品番
PHE 1070TGGRID
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:65mm●外径:112mm●長さ:56mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:994Nm●コード番号:231-1923
アズワン品番
65-7916-91