※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の ジョータイプ
カプラ ジョーカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:35mm●長さ:51mm●固定タイプ:ジョー●コード番号:231-2040
注文コード
65841319
品番
PHE L070HUB
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:35mm●長さ:51mm●固定タイプ:ジョー●コード番号:231-2040
アズワン品番
65-7917-91