※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の ジョータイプ
カプラ ジョーカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:65mm●長さ:18mm●固定タイプ:ジョー●定格トルク:55.4Nm●コード番号:231-2048
注文コード
65841337
品番
PHE L100NR
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:65mm●長さ:18mm●固定タイプ:ジョー●定格トルク:55.4Nm●コード番号:231-2048
アズワン品番
65-7918-28