曜日別特売
KR 19 PPSKA カムフォロア スタッド ローラ直径19mm SKF(日本エスケイエフ) 65841696

カムフォロア スタッド ローラ直径19mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65841696品番KR 19 PPSKA
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980


SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 8 mm、外径は 19 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング

仕様●タイプ:スタッド●ローラー直径:19mm●静定格荷重:3800N●動定格荷重:3470N●内径:8mm●コード番号:209-1940アズワン品番65-7945-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする