※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カムフォロア リングスライド&トラックシステム ローラ直径16mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65841739 品番CF6WBUUR/SG
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥4,937
販売価格(税別)
4,488


IKO Nippon Thompson 13 x 9 x M6X1mm C 潤滑カムフォロア。外輪回転用に設計され、優れた回転性能と低い摩擦係数を実現します。主に工作機械、産業用ロボット、電子機器、及び OA 機器に使用されています。高精度 カムフォロアの動作温度範囲は -20 → +120 ℃ です 高い負荷容量

仕様●タイプ:リングスライド&トラックシステム●ローラー直径:16mm●ローラー長さ:28.2mm●静定格荷重:3650N●動定格荷重:3660N●内径:6mm●コード番号:199-9801 アズワン品番65-7913-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする