キースイッチ 2極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65841836 品番22-335.511D
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980


EAO キースイッチには 2 つのポジション( 2NO )があります。 スイッチングシステムは、スナップスイッチエレメントスイッチングで、スイッチング電圧と電流はそれぞれ 42 V ac、10 A です。コンタクト材質は銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護

仕様●ポジション数:2●接点構成:1NC + 1NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:10 A●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4160 アズワン品番65-7804-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする