キャットステップコーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65841879 品番PC30R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900


お部屋のすみっこ専用の透明キャットステップ
石こうボードなど下地のあるところ、ないところでも取付けが可能です。
肉球まる見え:台座と板もぜーんぶ透明だからとにかくまる見えです。クリームパンのような前足の裏側についているしっとりとした肉球が しっかりと確認できます。肉球だけでなく猫ちゃんの脚やお尻を観察することもできます。
お部屋の隅っこ専用:床から離れたところでもくつろぐことができるのは猫ちゃんの特権です。その特権を生かした、新たな場所をこのキャットス テップで作ることができます。
壁材に合わせて取付方法が選べる:設置場所の壁材に合わせて取付方法が選択できます!下地があるところ、ないところでも、キャットステップの取付けが可能です。
成猫用の玩具

仕様●サイズ(約):310×310×214mm●製品重量:約880g●材質●▼PC・ABS・POM・ステンレス●【付属品】:皿ネジ、タッピングネジ、釘ピン、ピン固定具、取付けガイド●カラー:透明●単位:1枚セット●取付けに必要な道具:プラスドライバー、キリ アズワン品番65-8908-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする