クリームクレンザーホワイト(レモンの香り)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(400g) 注文コード65842920 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンクの汚れやなべの焦げつきをミクロの粒子でピカピカに。
さっと洗えてすすぎ簡単、洗い上がりスッキリ。

香りレモンの香り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65842920
2025-03-16
用途:
キッチンシンク周辺
ECCジュニア池辺町南教室 様 (教育・研究機関)

今まで使用していたのと比べると断然落ちがいいです。
セスキ配合のおかけかと思いますがオススメです。

対象商品:
74188948
2023-07-31
用途:
流し台の清掃時

毎日使う流し台の清掃時に使用しています。もともと値段が安いのですが5%割引の時に購入するのでさらに安く買えるのでとても助かっています。値段が安いわりには洗浄力もありレモンの香りがさわやかで使いやすいです。

対象商品:
74188948
2023-04-24
用途:
施設で使用
株式会社ほたるの宿 様 (医療・福祉・介護関連業)

リーズナブルなのに香り付きはお得です。
洗面所掃除に使ってます。

対象商品:
74188948
2023-01-17
用途:
名の通った製品よりも
医療・福祉・介護関連業

安く調達できるのでこちらを利用しています。
特に問題なく利用できていますので、これからも継続利用の見込みです。

対象商品:
74188948
2021-06-08
用途:
シンクの清掃時
Food Labo 様 (教育・研究機関)

安くて、量もたくさん入っているし、綺麗になります。香りもさわやかでリピートしてます

対象商品:
74188948
2021-04-07
用途:
日常使いに
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

ステンレス流しなど給湯室の掃除に使用しています。特に問題ありません

対象商品:
74188948
2019-11-22
用途:
ステンレス磨き
株式会社 試作工房 電 様

仕事場のステンレス製の洗い場で使用。やっぱりクリームクレンザーで洗うと綺麗なります。レモンの香りもして清潔感ばっちり。

対象商品:
74188948
2019-03-20
用途:
掃除

レモンのいいにおいで非常に気に入っています。
安いので在庫としてたくさん置いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする