マルヤス機械
マルヤス機械の 搬送
マルヤス機械の コンベヤ
マルヤス機械の ベルトコンベヤ
MMX224-VG用部品 テールローラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合ベルト幅(mm)
50
材質(軸)
鉄
材質(パイプ)
鉄
注文コード
65846667
品番
MMX224-VG-12-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ベルト幅・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
用途
MMX224-VG(蛇行レスタイプ)用
寸法(mm)
Φ34
適合ベルト幅(mm)
50
材質(軸)
鉄
材質(パイプ)
鉄
注意
※コンベヤ本体の型式に「VG」が含まれていない場合は取付ができません。MMX224用のものを選択してください。