マルヤス機械
マルヤス機械の 搬送
マルヤス機械の コンベヤ
マルヤス機械の ベルトコンベヤ
MMX300用部品 ドライブプーリ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合ベルト幅(mm)
300
注文コード
65847306
品番
MMX300-11-S2-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ベルト幅
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
適合
食品対応(SP)
寸法(mm)
Φ89.1
適合ベルト幅(mm)
300
材質(軸)
ステンレス
材質(シェル)
ステンレス
注意
※コンベヤ本体の型式に「VG」が含まれる場合は取付ができません。MMX300ーVG用のものを選択してください。