マザーツール
マザーツールの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マザーツールの 溶存酸素計(DO計)
デジタル溶存酸素計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65847327
品番
DO-5510HA
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
気中酸素・溶存酸素の計測が可能です。
付属品
溶存酸素プローブ、ダイヤフラム、電解液、ハードケース、お試し電池、取扱説明書
仕様
ポーラログラフ式センサ採用、自動温度補正機能、データホールド機能、最大・最小値ホールド
TGK品番
825-80-75-02
測定範囲
(溶存酸素)0〜20mg/L、(気中酸素)0〜100%、(温度)0〜50℃
質量(g)
約335
電源
006P(9V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×180×32
分解能
(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃
測定原理
ポーラログラフ式
確度
(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7%、(温度)±0.8℃
アズワン品番
64-3728-86