MMX300用部品 ドライブプーリ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合ベルト幅(mm)700 注文コード65847349 品番MMX300-11-S2-700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は適合ベルト幅など18種類から選べます 他の種類を見る

モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。

適合食品対応(SP) 寸法(mm)Φ89.1 適合ベルト幅(mm)700 材質(軸)ステンレス 材質(シェル)ステンレス
注意
※コンベヤ本体の型式に「VG」が含まれる場合は取付ができません。MMX300ーVG用のものを選択してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする