KAZEN
ジャンパー(男女兼用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
ブルゾンタイプ/袖:ラグラン×ヨークスリーブ/ポケットなし/ファスナー/インナーカバー付/袖口体毛防止加工袖/袖口フライス
注文コード
65850228
品番
KZN400-80
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
着丈(cm)
71
バスト(cm)
118
裄丈(cm)
86
仕様
ブルゾンタイプ/袖:ラグラン×ヨークスリーブ/ポケットなし/ファスナー/インナーカバー付/袖口体毛防止加工袖/袖口フライス
素材
ドライタッチドビー(ポリエステル100%)