MKゲートバルブ 緑ハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65850645 品番 MG125#GN
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。

材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1.18 バルブ種類ゲートバルブ 寸法1/2 寸法L(mm)42 寸法H(mm)77 寸法D(Φmm)54 グリーン
注意
※全開、全閉でご使用ください。
※ご使用の前に増し締めをしてください。
※不凍液には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする