ミヤコ
ミヤコの バルブ
ミヤコの ゲートバルブ
MKゲートバルブ 緑ハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65850697
品番
MG125#GN
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1.18
バルブ種類
ゲートバルブ
寸法
2
寸法L(mm)
72
寸法H(mm)
157
寸法D(Φmm)
81
色
グリーン
注意
※全開、全閉でご使用ください。
※ご使用の前に増し締めをしてください。
※不凍液には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材