12X18 保護スプリング 八興 65851231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12X18 保護スプリング 八興 65851231 12X18 保護スプリング 八興 65851231 12X18 保護スプリング 八興 65851231 12X18 保護スプリング 八興 65851231 12X18 保護スプリング 八興 65851231 12X18 保護スプリング 八興 65851231

保護スプリング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65851231 品番12X18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
線径(Φmm)1.2 質量(g/本)90 スプリング長(mm)250 適合ホースサイズ12×18mm スプリングピッチ(mm)4(設置時推奨)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65851231
2018-02-12
用途:
温水ヒーターのホースの保護

元々ついていた保護スプリングが見当たらず、適当なものを捜してこれに行き当たりました。長過ぎなので、半分に切断して、2個分として使用しました。本来の使用方法ではないですが、ピッタリでした。端部の処理は丁寧にされておりホースに対しても問題ありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする