ツバ付掃除口 ロッホ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65851467 品番 MK132FWL
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。
中フタは、ワンタッチ方式です。
ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。

呼び径(A)100A 寸法dW96山16 付属品防臭パッキン 材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE 寸法100 寸法H(mm)25 寸法D(Φmm)145 寸法d1(Φmm)100 寸法d2(Φmm)107
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
※蓋部にはパッキンは入っていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする