ツバ付掃除口 ロッホ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65851485 品番 MK132FWL
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。
中フタは、ワンタッチ方式です。
ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。

呼び径(A)150A 寸法dW137山16 付属品防臭パッキン 材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE 寸法150 寸法H(mm)32 寸法D(Φmm)200 寸法d1(Φmm)146 寸法d2(Φmm)154
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
※蓋部にはパッキンは入っていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする