ケーブルグランド VCシリーズ ねじサイズM4 30極 5列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65853456 品番1854844
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198


Gost
Phoenix Contactフードケーブルグランド
Phoenix Contactの各種スリーブやカバーとの併用に最適なケーブルグランド製品

仕様●種類:ケーブルグランド●定格電流:10A●定格電圧:250 V●極数:30●シリーズ:VC●併用可能製品:埋込型コネクタ●行数:5●ねじサイズ:M4●コード番号:802-5723 アズワン品番65-7510-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする