ケーブルコネクタ 3極 オス レセプタクル 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65853675 品番AT04-3P-SR02BLK
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998


Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、3 ポジション、ストレインリリーフ、還元ガスケット、黒色仕上げで、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替生成熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5636 アズワン品番65-7592-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする