ケーブルコネクタ 3極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65853684 品番AT06-3S-RD01BLK
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198


Amphenol メスケーブルコネクタは、3 ポジション、縮小ガスケット、黒色仕上げで、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業それらは superi を含んでいるIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5669 アズワン品番65-7640-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする