AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
ケーブルコネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
65853718
品番
AT06-4S-SR02BLK
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
Amphenol メスケーブルコネクタは、4 ポジション、ストレインリリーフ、縮小ガスケット、黒色仕上げを採用し 代替エネルギーと農業それらIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様
●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5676
アズワン品番
65-7634-13