防滴100球LEDライト(ホワイト/ブルー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65853999 品番TG5-1102WB
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

街路樹や店舗に幅広く使えるベーシックなライト。

仕様●LEDカラー:白・青●延長コード部分の長さ約3m●コードの色:グリーン●点滅8パターンコントローラー付(常点含む)●消費電力:6W●連結2セット迄可●屋外使用OK●防滴です。●色鮮やかなLEDライトは消費電力が少なく寿命が長いことが特徴です。熱をほとんど発しないので、樹木を傷めることなく安全にライト演出ができます。●コントローラーは水気を避けてご使用ください。 材質PVC 寸法(m)全長約13
注意
※施工前には必ず点灯確認を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする