曜日別特売
ND-3613 アリエッタセラミック IHフライパン リブプラス 65854026

ND-3613 アリエッタセラミック IHフライパン リブプラス 65854026
ND-3613 アリエッタセラミック IHフライパン リブプラス 65854026
ND-3613 アリエッタセラミック IHフライパン リブプラス 65854026
ND-3613 アリエッタセラミック IHフライパン リブプラス 65854026
ND-3613 アリエッタセラミック IHフライパン リブプラス 65854026
ND-3613 アリエッタセラミック IHフライパン リブプラス 65854026
ND-3613 アリエッタセラミック IHフライパン リブプラス 65854026

アリエッタセラミック IHフライパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1個注文コード65854026品番ND-3613
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

焦げ付きにくく、お手入れ簡単。安心の耐久セラミック加工でスタイリッシュ。内面セラミック加工でPFOA/PFOSフリー。内面はダイキンセラミック加工で耐久性が高い。遠赤外線効果で食材の中まで火が通る。手に負担がかからないアッパーハンドル。スタイリッシュなデザインでキッチンにもなじむ

材質本体/アルミニウム合金(縁巻き加工)、内面/セラミック塗膜加工(ダイキン)、外面/焼付け塗装(アイスフラワー柄)、ハンドル/アップハンドルフェノール樹脂(ジョイント塗り)ダークグレー質量(g)880サイズ(cm)28寸法(cm)50×29.2×11深さ(cm)【内面】6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする