コネクタ 東部 - M8W3-R-2.5-LE3シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65854384 品番NEBU-M8W3-R-2.5-LE3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598


Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 2.5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 64 g (サージあり)です周囲温度: -25 → 80 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8W3-R-2.5-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:2.5m●コード番号:203-1188 アズワン品番65-7997-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする