SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
コネクタハウジング 18極 ピッチ:2.54mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65854567
品番
IPD1-09-D-K
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
Samtec ワイヤハウジング及びプラグは、100 インチ Mini Mate R ディスクリートワイヤソケットハウジングを備えています。極性付き1列 / 2列システム 金属又はプラスチック製ラッチ
仕様
●極数:18●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPD1-09-D-K●接続方向:垂直●コード番号:208-8746
アズワン品番
65-7688-42
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表