コネクタハウジング 3極 メス メス端子用ハウジング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65854707 品番DT06-3S-C015
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199


TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、3 ポジション、中心線 10.01 mm (ピッチ)、ワイヤ対ワイヤコネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数 12 本、サイズ 16 の Deutsch コネクタを使用コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します

仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5551 アズワン品番65-7503-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする