コネクタハウジング 6極 オス ハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65854795 品番DT04-6P-CE03
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709


TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジング、6 ポジション、1.59 mm かん合ピン径、電線対電線コネクタシステム内蔵。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch コネクタを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します

仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5545 アズワン品番65-7503-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする