コネクタハウジング 8極 メス メス端子用ハウジング 1箱 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード65854899 品番1-1670894-1
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800


TE Connectivity HDSCS、メス端子用ハウジングは、8 ポジション、6 mm ピッチ(センターライン)、電線対電線コネクタシステムを統合しています。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズと配列は 5 種類ありますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒

仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5346 アズワン品番65-7503-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする