コネクタ端子 圧着端子 オス ELCON Drawerシリーズ 圧着 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65854969 品番1766193-1
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398


モジュール性の向上により、設計トレンドの進化がサポートされます 使用可能な構成には、2x2 から 2x5、および 1x5 構成があります 各モジュールで、5 つのうちのいずれか 1 つ 非常に高い電力(サイズ #0 )から信号コンタクト(サイズ #22 )まで、さまざまなコンタクトタイプを使用可能 コスト効果の高い設計により、時間とコストを節約できます 新しいサイズ #0 及びサイズ #4 のタッチプルーフピンコンタクト設計 新しい工具で時間とコストを無駄にする必要がなく、新しい部品のリードタイムも不要です 既存の工具及びコンタクトを使用できる Ability で、使用が簡単です 市場全体に広く導入されているアプリケーションツールの既存のインフラストラクチャを活用します 互換性:既存の連絡先やよく使用される連絡先と使用します 用途 データセンター 産業用 エナジー 医療用

仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:電線対電線コネクタ●シリーズ:ELCON Drawer●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●シリーズ番号:701-12-02107.●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7972 アズワン品番65-7731-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする