画像準備中

サイクロン極シンナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) タイプ盛夏(3S) 注文コード65854979 品番-
販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はタイプ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
タイプ盛夏(3S) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする